TRACON - Szerelőkeret a LP606040NW és LPE606050NW lámpatesthez LP6060K - LP6060K
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - beépítő keret
Anyag - alumínium
Szín - fehér
Hosszúság - 600 mm
Szélesség - 600 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
5997374192927
Sonepar cikkszám
LP6060K
Gyártói cikkszám
LP6060K
Gyártói típuskód
LP6060K
Tartozék fajtája:
beépítő keret
Anyag:
alumínium
Szín:
fehér
Hosszúság:
600 mm
Szélesség:
600 mm
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
Áttetsző:
Nem
Magasság:
50 mm
Átmérő:
0 mm
Lámpatest tartozékok és kiegészítők ; Mechanikai tartozék lámpatesthez ; Szerelőkeret a LP606040NW és LPE606050NW lámpatesthez