TRACON - Szerelőkeret LED-DLNIP-20NW falon kívüli szereléséhez SN158955 - LED-DLNIP-20K
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - szerelőkeret
Anyag - alumínium
Szín - fehér
Hosszúság - 185 mm
Szélesség - 185 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374229166
Sonepar cikkszám
SN158955
Gyártói cikkszám
LED-DLNIP-20K
Gyártói típuskód
LED-DLNIP-20K
Tartozék fajtája:
szerelőkeret
Anyag:
alumínium
Szín:
fehér
Hosszúság:
185 mm
Szélesség:
185 mm
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
Áttetsző:
Nem
Magasság:
38 mm
Átmérő:
0 mm
Szerelőkeret LED-DLNIP-20NW falon kívüli szereléséhez