TRACON - Szerelőkeret LED-DLNIP-28NW falon kívüli szereléséhez SN158957 - LED-DLNIP-28K
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - szerelőkeret
Anyag - alumínium
Szín - fehér
Hosszúság - 215 mm
Szélesség - 215 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374229173
Sonepar cikkszám
SN158957
Gyártói cikkszám
LED-DLNIP-28K
Gyártói típuskód
LED-DLNIP-28K
Tartozék fajtája:
szerelőkeret
Anyag:
alumínium
Szín:
fehér
Hosszúság:
215 mm
Szélesség:
215 mm
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
Áttetsző:
Nem
Magasság:
38 mm
Átmérő:
0 mm
Szerelőkeret LED-DLNIP-28NW falon kívüli szereléséhez