TRACON - Szerelőkeret LED panelek falon kívüli szereléséhez, szé 300×hossz 1200×ma 50 mm Alumínium LP30120K - LP30120K
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - beépítő keret
Anyag - alumínium
Szín - fehér
Hosszúság - 1200 mm
Szélesség - 300 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
5997374192934
Sonepar cikkszám
LP30120K
Gyártói cikkszám
LP30120K
Gyártói típuskód
LP30120K
Tartozék fajtája:
beépítő keret
Anyag:
alumínium
Szín:
fehér
Hosszúság:
1200 mm
Szélesség:
300 mm
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
Áttetsző:
Nem
Magasság:
43 mm
Átmérő:
0 mm
Lámpatest tartozékok és kiegészítők ; Tartozék lámpatest beépítéshez ; Szerelőkeret a LP3012040NW lámpatesthez