TRACON - Szerelőkeret mély LED panelek falon kívüli szereléséhez 600x600x65mm SX077149 - LP6060KH
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - beépítő keret
Anyag - alumínium
Szín - fehér
Hosszúság - 600 mm
Szélesség - 600 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374226080
Sonepar cikkszám
SX077149
Gyártói cikkszám
LP6060KH
Gyártói típuskód
LP6060KH
Tartozék fajtája:
beépítő keret
Anyag:
alumínium
Szín:
fehér
Hosszúság:
600 mm
Szélesség:
600 mm
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
Áttetsző:
Nem
Magasság:
65 mm
Átmérő:
0 mm
Szerelőkeret mély LED panelek falon kívüli szereléséhez 600x600x65mm