TRACON - Szerelőlap 200 SN104164 - TGEMP200
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Szélesség - 200 mm
Magasság - 450 mm
Mélység - 20 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
10 kg CO₂-eq
Vonalkód
5997374217378
Sonepar cikkszám
SN104164
Gyártói cikkszám
TGEMP200
Gyártói típuskód
TGEMP200
Anyag:
acél
Szélesség:
200 mm
Magasság:
450 mm
Mélység:
20 mm
Szerelőlap 200