TRACON - Szerelősín - teli 35/7.5mm l=1000mm SN032284 - 35/7,5SIN-T-1000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kalapsín 35/7,5 mm
Anyag - acél
Furatok formája - kerek lyuk
Hosszúság - 1000 mm
Magasság - 35 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374156097
Sonepar cikkszám
SN032284
Gyártói cikkszám
35/7,5SIN-T-1000
Gyártói típuskód
35/7,5SIN-T-1000
Kivitel:
kalapsín 35/7,5 mm
Anyag:
acél
Furatok formája:
kerek lyuk
Hosszúság:
1000 mm
Magasság:
35 mm
Furatok középtávolsága:
0 mm
Anyagvastagság:
1.5 mm
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Kábelelágazó (kiöntő gyantás) ; Szerelősín - teli 35/7.5mm l=1000mm