Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Szerelvénydoboz átm 60mm sorolh, mély IP00 D60SM - D60SM

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - Szerelvénydoboz átm 60mm sorolh, mély IP00 D60SM

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Alak - kerek

  • Kivitel - egyes

  • Átmérő - 64 mm

  • Előre szerelt szerelvény - nincs

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374172936

Sonepar cikkszám

D60SM

Gyártói cikkszám

D60SM

Gyártói típuskód

D60SM

Szerelési mód:

süllyesztett

Alak:

kerek

Kivitel:

egyes

Átmérő:

64 mm

Előre szerelt szerelvény:

nincs

Mélység:

61-62 mm

Szín:

fekete

Védettség (IP):

IP00

Kialakítás:

készülékdoboz

Forgatható gyűrűvel felszerelve:

Nem

Összekapcsolható:

Igen

Hosszúság:

0 mm

Szélesség:

0 mm

Eszközök rögzítése:

csavarozás vagy feszítés

Belső mélység:

0 mm

Eszközbeültetések számához:

1

Csavarokkal:

Nem

Ház átvezetés kitört nyíláson keresztül:

Igen

Ház átvezetés tömítő membránon keresztül:

Nem

Ház átvezetés csőcsonkon keresztül:

Nem

Anyag:

műanyag

Ház átvezetés fokozat membránon keresztül:

Nem

Csatlakozó csőátmérő:

egyéb

Kábelátmérőhöz:

0-0 mm

Csőreteszelés:

Nem

Csőreteszelés opcionális:

Nem

Bevezetés hátulról:

Igen

Bevezetések száma:

0

Leszállított csőcsonkok száma:

0

Felület:

egyéb

Védettség (NEMA):

egyéb

Fedél kivitel:

nincs

Átlátszó fedél:

Nem

Fedélrögzítés:

egyéb

Plombálható:

Nem

Funkciótartás:

nincs

Árnyékolással:

Nem

Légtömör:

Igen

Max. vezetékkeresztmetszet:

0 mm2

Kapocs pólusszáma:

0

Kapocs, helyhez rögzítve:

Nem

Lámpák kampóval való rögzítése:

Nem

Csőtoldat:

nincs

Speciális felhasználás:

nincs

Dobozok és tartozékaik ; Szerelvénydoboz fedél (süllyesztett) ; Szerelvénydoboz átm 60mm sorolh, mély