Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Szerelvénydoboz univerzális D=70mm UD70 - UD70

MásolásMásolás
TRACON - Szerelvénydoboz univerzális D=70mm UD70

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kiegyenlítési magasság - 0 mm

  • Átmérő - 70 mm

  • Alak - kerek

  • Alkalmazás - egyéb

  • Szerelési mód - süllyesztett

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

5997374173094

Sonepar cikkszám

UD70

Gyártói cikkszám

UD70

Gyártói típuskód

UD70

Kiegyenlítési magasság:

0 mm

Átmérő:

70 mm

Alak:

kerek

Alkalmazás:

egyéb

Szerelési mód:

süllyesztett

Hosszúság:

160 mm

Szélesség:

0 mm

Fedéllel:

Nem

Felépítés-leágazó gyűrű:

Igen

Külső szigetelt és burkolt falak szerelvényezéséhez. Az 1-es dobozt a falba kell süllyeszteni, a 2-es doboz pereme (valamelyik fokozatában) a szigetelés külső síkjába essen. Mélység beállítás: 110-130-160mm.