TRACON - Szig. csavarhúzó 5x125mm csillag kombiprofil SDDK5125S - SDDK5125S
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Méret - 1
Kivitel - egyenes
Pengehossz - 125 mm
Teljes hossz - 215 mm
Fogantyú kivitel - 2-komponensű
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374184151
Sonepar cikkszám
SDDK5125S
Gyártói cikkszám
SDDK5125S
Gyártói típuskód
SDDK5125S
Méret:
1
Kivitel:
egyenes
Pengehossz:
125 mm
Teljes hossz:
215 mm
Fogantyú kivitel:
2-komponensű
Pengeátmérő:
5 mm
Precíziós kivitelezés:
Igen
Négyszög-/hatszöghajtás:
nincs
Négyszög-/hatszöghajtás a teljes pengén:
Nem
Antimágneses:
Nem
Szorítófunkció:
Nem
Szigetelt:
Igen
Védőszigetelt 1000 V:
Igen
Szár típusa:
kerek
Kulcsméret (négylapú hajtás):
0 mm
Kulcsméret (hatlapú hajtás):
0 mm
Szikramentes kivitel:
Nem