Nem visszaküldhető

TRACON - Szigetelés szigeteletlen sarukhoz 10mm2 FSZIG10 - FSZIG10

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - Szigetelés szigeteletlen sarukhoz   10mm2 FSZIG10

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Hosszúság - 21.5 mm

  • Külső átmérő - 9.4 mm

  • Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 0

  • Anyag - műanyag

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374103909

Sonepar cikkszám

FSZIG10

Gyártói cikkszám

FSZIG10

Gyártói típuskód

FSZIG10

Hosszúság:

21.5 mm

Külső átmérő:

9.4 mm

Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:

0

Anyag:

műanyag

Szigetelés szigeteletlen sarukhoz Önkioltó PVC