Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Szigetelés szigeteletlen sarukhoz 120mm2 FSZIG120 - FSZIG120

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - Szigetelés szigeteletlen sarukhoz 120mm2 FSZIG120

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Hosszúság - 56.6 mm

  • Külső átmérő - 21.2 mm

  • Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 0

  • Anyag - műanyag

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374103961

Sonepar cikkszám

FSZIG120

Gyártói cikkszám

FSZIG120

Gyártói típuskód

FSZIG120

Hosszúság:

56.6 mm

Külső átmérő:

21.2 mm

Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:

0

Anyag:

műanyag

Szigetelés szigeteletlen sarukhoz Önkioltó PVC