Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Szigetelés szigeteletlen sarukhoz 16mm2 FSZIG16 - FSZIG16

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - Szigetelés szigeteletlen sarukhoz   16mm2 FSZIG16

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Hosszúság - 28.3 mm

  • Külső átmérő - 11.4 mm

  • Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 0

  • Anyag - műanyag

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374103916

Sonepar cikkszám

FSZIG16

Gyártói cikkszám

FSZIG16

Gyártói típuskód

FSZIG16

Hosszúság:

28.3 mm

Külső átmérő:

11.4 mm

Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:

0

Anyag:

műanyag

Szigetelés szigeteletlen sarukhoz Önkioltó PVC