Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Szigetelés szigeteletlen sarukhoz 25mm2 FSZIG25 - FSZIG25

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - Szigetelés szigeteletlen sarukhoz   25mm2 FSZIG25

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Hosszúság - 30.1 mm

  • Külső átmérő - 13.1 mm

  • Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 0

  • Anyag - műanyag

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374103923

Sonepar cikkszám

FSZIG25

Gyártói cikkszám

FSZIG25

Gyártói típuskód

FSZIG25

Hosszúság:

30.1 mm

Külső átmérő:

13.1 mm

Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:

0

Anyag:

műanyag

Szigetelés szigeteletlen sarukhoz Önkioltó PVC