Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Szigetelés szigeteletlen sarukhoz 35mm2 FSZIG35 - FSZIG35

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - Szigetelés szigeteletlen sarukhoz   35mm2 FSZIG35

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Hosszúság - 34.7 mm

  • Külső átmérő - 14.4 mm

  • Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 0

  • Anyag - műanyag

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374103930

Sonepar cikkszám

FSZIG35

Gyártói cikkszám

FSZIG35

Gyártói típuskód

FSZIG35

Hosszúság:

34.7 mm

Külső átmérő:

14.4 mm

Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:

0

Anyag:

műanyag

Szigetelés szigeteletlen sarukhoz Önkioltó PVC