TRACON - Szigetelés szigeteletlen sarukhoz 50mm2 FSZIG50 - FSZIG50
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 43.7 mm
Külső átmérő - 17.2 mm
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 0
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374103947
Sonepar cikkszám
FSZIG50
Gyártói cikkszám
FSZIG50
Gyártói típuskód
FSZIG50
Hosszúság:
43.7 mm
Külső átmérő:
17.2 mm
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:
0
Anyag:
műanyag
Szigetelés szigeteletlen sarukhoz Önkioltó PVC