Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Szigeteletlen csapossaru 2,5 mm2 SX078094 - CS2.5

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - Szigeteletlen csapossaru   2,5 mm2 SX078094

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - csatlakozó dugó

  • Névleges keresztmetszet - 1.5-4 mm2

  • Csatlakozóméretek - kerek 2 mm

  • Szigetelés színe - egyéb

  • Szigetelés - nem szigetelt

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374103886

Sonepar cikkszám

SX078094

Gyártói cikkszám

CS2.5

Gyártói típuskód

CS2.5

Kivitel:

csatlakozó dugó

Névleges keresztmetszet:

1.5-4 mm2

Csatlakozóméretek:

kerek 2 mm

Szigetelés színe:

egyéb

Szigetelés:

nem szigetelt

Fogantyúval:

Nem

Rögzítő kapoccsal:

Nem

Anyag:

réz

Szigetelés anyaga:

egyéb

Maximális áram (Imax):

17.5 A

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Csatlakozó saruk ; Szigeteletlen csapossaru 2,5 mm2