Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Szigeteletlen csapossaru 4 mm2 CS4 - CS4

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - Szigeteletlen csapossaru   4    mm2 CS4

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - csatlakozó dugó

  • Névleges keresztmetszet - 4-6 mm2

  • Csatlakozóméretek - egyéb

  • Szigetelés színe - egyéb

  • Szigetelés - nem szigetelt

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374103893

Sonepar cikkszám

CS4

Gyártói cikkszám

CS4

Gyártói típuskód

CS4

Kivitel:

csatlakozó dugó

Névleges keresztmetszet:

4-6 mm2

Csatlakozóméretek:

egyéb

Szigetelés színe:

egyéb

Szigetelés:

nem szigetelt

Fogantyúval:

Nem

Rögzítő kapoccsal:

Nem

Anyag:

réz

Szigetelés anyaga:

egyéb

Maximális áram (Imax):

32 A

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Csatlakozó saruk ; Szigeteletlen csapossaru 4 mm2