Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Szigeteletlen csősaru, ónozott réz 1,5mm2, M3, (d1=1.7mm, d2=3.4mm) SN103597 - CLH1.5-3

MásolásMásolás
TRACON - Szigeteletlen csősaru, ónozott réz 1,5mm2, M3, (d1=1.7mm, d2=3.4mm) SN103597

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Karima alakja - szem/gyűrű forma

  • Csatlakozási szög - 180° (vízszintes)

  • Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 3

  • Szigetelés színe - egyéb

  • Névleges keresztmetszet - 1.5 mm2

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374218078

Sonepar cikkszám

SN103597

Gyártói cikkszám

CLH1.5-3

Gyártói típuskód

CLH1.5-3

Karima alakja:

szem/gyűrű forma

Csatlakozási szög:

180° (vízszintes)

Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:

3

Szigetelés színe:

egyéb

Névleges keresztmetszet:

1.5 mm2

Anyag:

réz

Keskeny peremes kivitel:

Nem

Szigetelt:

Nem

Betekintő lyukkal:

Nem

Felület:

ónozott

Rögzítő lyukak száma:

1

AWG-méret:

egyéb

Szigeteletlen csősaru, ónozott réz 1,5mm2, M3, (d1=1.7mm, d2=3.4mm)