TRACON - Szigeteletlen csősaru, ónozott réz 1,5mm2, M4, (d1=1.7mm, d2=4.4mm) SN103658 - CLH1.5-4
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Karima alakja - szem/gyűrű forma
Csatlakozási szög - 180° (vízszintes)
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 4
Szigetelés színe - egyéb
Névleges keresztmetszet - 1.5 mm2
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374218085
Sonepar cikkszám
SN103658
Gyártói cikkszám
CLH1.5-4
Gyártói típuskód
CLH1.5-4
Karima alakja:
szem/gyűrű forma
Csatlakozási szög:
180° (vízszintes)
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:
4
Szigetelés színe:
egyéb
Névleges keresztmetszet:
1.5 mm2
Anyag:
réz
Keskeny peremes kivitel:
Nem
Szigetelt:
Nem
Betekintő lyukkal:
Nem
Felület:
ónozott
Rögzítő lyukak száma:
1
AWG-méret:
egyéb
Szigeteletlen csősaru, ónozott réz 1,5mm2, M4, (d1=1.7mm, d2=4.4mm)