TRACON - Szigeteletlen csősaru, ónozott réz 10mm2, M6, (d1=6.0mm, d2=6.2mm) SN103661 - CLH10-6
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Karima alakja - szem/gyűrű forma
Csatlakozási szög - 180° (vízszintes)
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 6
Szigetelés színe - egyéb
Névleges keresztmetszet - 16 mm2
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374215381
Sonepar cikkszám
SN103661
Gyártói cikkszám
CLH10-6
Gyártói típuskód
CLH10-6
Karima alakja:
szem/gyűrű forma
Csatlakozási szög:
180° (vízszintes)
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:
6
Szigetelés színe:
egyéb
Névleges keresztmetszet:
16 mm2
Anyag:
réz
Keskeny peremes kivitel:
Nem
Szigetelt:
Nem
Betekintő lyukkal:
Nem
Felület:
ónozott
Rögzítő lyukak száma:
1
AWG-méret:
egyéb
Szigeteletlen csősaru, ónozott réz 10mm2, M6, (d1=6.0mm, d2=6.2mm)