Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Szigeteletlen csősaru, ónozott réz 10mm2, M8, (d1=6.0mm, d2=8.4mm) SN103662 - CLH10-8

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - Szigeteletlen csősaru, ónozott réz 10mm2, M8, (d1=6.0mm, d2=8.4mm) SN103662

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Karima alakja - szem/gyűrű forma

  • Csatlakozási szög - 180° (vízszintes)

  • Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 8

  • Szigetelés színe - egyéb

  • Névleges keresztmetszet - 16 mm2

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374218108

Sonepar cikkszám

SN103662

Gyártói cikkszám

CLH10-8

Gyártói típuskód

CLH10-8

Karima alakja:

szem/gyűrű forma

Csatlakozási szög:

180° (vízszintes)

Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:

8

Szigetelés színe:

egyéb

Névleges keresztmetszet:

16 mm2

Anyag:

réz

Keskeny peremes kivitel:

Nem

Szigetelt:

Nem

Betekintő lyukkal:

Nem

Felület:

ónozott

Rögzítő lyukak száma:

1

AWG-méret:

egyéb

Szigeteletlen csősaru, ónozott réz 10mm2, M8, (d1=6.0mm, d2=8.4mm)