TRACON - Szigeteletlen csősaru, ónozott réz 120mm2, M10, (d1=16mm, d2=10.5mm) SN103663 - CLH120-10
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Karima forma - szemes
Csatlakozási szög - 180° (vízszintes)
Névleges keresztmetszet - 150 mm2
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 10
Szigetelés színe - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374218115
Sonepar cikkszám
SN103663
Gyártói cikkszám
CLH120-10
Gyártói típuskód
CLH120-10
Karima forma:
szemes
Csatlakozási szög:
180° (vízszintes)
Névleges keresztmetszet:
150 mm2
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:
10
Szigetelés színe:
egyéb
Keskeny peremes kivitel:
Nem
Szigetelt:
Nem
Anyag:
réz
Betekintő lyukkal:
Nem
Vezetékosztály:
egyéb
Felület:
ónozott
Rögzítő lyukak száma:
1
AWG-méret:
egyéb
Szigeteletlen csősaru, ónozott réz 120mm2, M10, (d1=16mm, d2=10.5mm)