TRACON - Szigeteletlen csősaru, ónozott réz 120mm2, M16, (d1=16mm, d2=16.5mm) SN103675 - CLH120-16
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Karima alakja - szem/gyűrű forma
Csatlakozási szög - 180° (vízszintes)
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 16
Szigetelés színe - egyéb
Névleges keresztmetszet - 150 mm2
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374218139
Sonepar cikkszám
SN103675
Gyártói cikkszám
CLH120-16
Gyártói típuskód
CLH120-16
Karima alakja:
szem/gyűrű forma
Csatlakozási szög:
180° (vízszintes)
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:
16
Szigetelés színe:
egyéb
Névleges keresztmetszet:
150 mm2
Anyag:
réz
Keskeny peremes kivitel:
Nem
Szigetelt:
Nem
Betekintő lyukkal:
Nem
Felület:
ónozott
Rögzítő lyukak száma:
1
AWG-méret:
egyéb
Szigeteletlen csősaru, ónozott réz 120mm2, M16, (d1=16mm, d2=16.5mm)