TRACON - Szigeteletlen csősaru, ónozott réz 150mm2, M14, (d1=17mm, d2=14.5mm) SN103678 - CLH150-14
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Karima alakja - szem/gyűrű forma
Csatlakozási szög - 180° (vízszintes)
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 14
Szigetelés színe - egyéb
Névleges keresztmetszet - 185 mm2
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374215404
Sonepar cikkszám
SN103678
Gyártói cikkszám
CLH150-14
Gyártói típuskód
CLH150-14
Karima alakja:
szem/gyűrű forma
Csatlakozási szög:
180° (vízszintes)
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:
14
Szigetelés színe:
egyéb
Névleges keresztmetszet:
185 mm2
Anyag:
réz
Keskeny peremes kivitel:
Nem
Szigetelt:
Nem
Betekintő lyukkal:
Nem
Felület:
ónozott
Rögzítő lyukak száma:
1
AWG-méret:
egyéb
Szigeteletlen csősaru, ónozott réz 150mm2, M14, (d1=17mm, d2=14.5mm)