TRACON - Szigeteletlen csősaru, ónozott réz 16mm2, M8, (d1=6.8mm, d2=68.2mm) SN104035 - CLH16-8
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Karima alakja - szem/gyűrű forma
Csatlakozási szög - 180° (vízszintes)
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 8
Szigetelés színe - egyéb
Névleges keresztmetszet - 25 mm2
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374215411
Sonepar cikkszám
SN104035
Gyártói cikkszám
CLH16-8
Gyártói típuskód
CLH16-8
Karima alakja:
szem/gyűrű forma
Csatlakozási szög:
180° (vízszintes)
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:
8
Szigetelés színe:
egyéb
Névleges keresztmetszet:
25 mm2
Anyag:
réz
Keskeny peremes kivitel:
Nem
Szigetelt:
Nem
Betekintő lyukkal:
Nem
Felület:
ónozott
Rögzítő lyukak száma:
1
AWG-méret:
egyéb
Szigeteletlen csősaru, ónozott réz 16mm2, M8, (d1=6.8mm, d2=68.2mm)