Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Szigeteletlen csősaru, ónozott réz 185mm2, M12, (d1=19.4mm, d2=12.5mm) SN104036 - CLH185-12

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - Szigeteletlen csősaru, ónozott réz 185mm2, M12, (d1=19.4mm, d2=12.5mm) SN104036

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Karima alakja - szem/gyűrű forma

  • Csatlakozási szög - 180° (vízszintes)

  • Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 12

  • Szigetelés színe - egyéb

  • Névleges keresztmetszet - 185 mm2

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374218177

Sonepar cikkszám

SN104036

Gyártói cikkszám

CLH185-12

Gyártói típuskód

CLH185-12

Karima alakja:

szem/gyűrű forma

Csatlakozási szög:

180° (vízszintes)

Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:

12

Szigetelés színe:

egyéb

Névleges keresztmetszet:

185 mm2

Anyag:

réz

Keskeny peremes kivitel:

Nem

Szigetelt:

Nem

Betekintő lyukkal:

Nem

Felület:

ónozott

Rögzítő lyukak száma:

1

AWG-méret:

egyéb

Szigeteletlen csősaru, ónozott réz 185mm2, M12, (d1=19.4mm, d2=12.5mm)