TRACON - Szigeteletlen csősaru, ónozott réz 2,5mm2, M5, (d1=2.5mm, d2=5.4mm) SN104144 - CLH2.5-5
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Karima alakja - szem/gyűrű forma
Csatlakozási szög - 180° (vízszintes)
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 5
Szigetelés színe - egyéb
Névleges keresztmetszet - 4 mm2
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374218207
Sonepar cikkszám
SN104144
Gyártói cikkszám
CLH2.5-5
Gyártói típuskód
CLH2.5-5
Karima alakja:
szem/gyűrű forma
Csatlakozási szög:
180° (vízszintes)
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:
5
Szigetelés színe:
egyéb
Névleges keresztmetszet:
4 mm2
Anyag:
réz
Keskeny peremes kivitel:
Nem
Szigetelt:
Nem
Betekintő lyukkal:
Nem
Felület:
ónozott
Rögzítő lyukak száma:
1
AWG-méret:
egyéb
Szigeteletlen csősaru, ónozott réz 2,5mm2, M5, (d1=2.5mm, d2=5.4mm)