Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Szigeteletlen csősaru, ónozott réz 2,5mm2, M6, (d1=2.5mm, d2=6.4mm) SN104145 - CLH2.5-6

MásolásMásolás
TRACON - Szigeteletlen csősaru, ónozott réz 2,5mm2, M6, (d1=2.5mm, d2=6.4mm) SN104145

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Karima alakja - szem/gyűrű forma

  • Csatlakozási szög - 180° (vízszintes)

  • Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 6

  • Szigetelés színe - egyéb

  • Névleges keresztmetszet - 4 mm2

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374218214

Sonepar cikkszám

SN104145

Gyártói cikkszám

CLH2.5-6

Gyártói típuskód

CLH2.5-6

Karima alakja:

szem/gyűrű forma

Csatlakozási szög:

180° (vízszintes)

Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:

6

Szigetelés színe:

egyéb

Névleges keresztmetszet:

4 mm2

Anyag:

réz

Keskeny peremes kivitel:

Nem

Szigetelt:

Nem

Betekintő lyukkal:

Nem

Felület:

ónozott

Rögzítő lyukak száma:

1

AWG-méret:

egyéb

Szigeteletlen csősaru, ónozott réz 2,5mm2, M6, (d1=2.5mm, d2=6.4mm)