TRACON - Szigeteletlen csősaru, ónozott réz 240mm2, M14, (d1=21.4mm, d2=14.5mm) SN104160 - CLH240-14
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Karima alakja - szem/gyűrű forma
Csatlakozási szög - 180° (vízszintes)
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 14
Szigetelés színe - egyéb
Névleges keresztmetszet - 240 mm2
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374218221
Sonepar cikkszám
SN104160
Gyártói cikkszám
CLH240-14
Gyártói típuskód
CLH240-14
Karima alakja:
szem/gyűrű forma
Csatlakozási szög:
180° (vízszintes)
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:
14
Szigetelés színe:
egyéb
Névleges keresztmetszet:
240 mm2
Anyag:
réz
Keskeny peremes kivitel:
Nem
Szigetelt:
Nem
Betekintő lyukkal:
Nem
Felület:
ónozott
Rögzítő lyukak száma:
1
AWG-méret:
egyéb
Szigeteletlen csősaru, ónozott réz 240mm2, M14, (d1=21.4mm, d2=14.5mm)