Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Szigeteletlen csősaru, ónozott réz 240mm2, M16, (d1=21.4mm, d2=16.5mm) SN103569 - CLH240-16

MásolásMásolás
TRACON - Szigeteletlen csősaru, ónozott réz 240mm2, M16, (d1=21.4mm, d2=16.5mm) SN103569

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Karima alakja - szem/gyűrű forma

  • Csatlakozási szög - 180° (vízszintes)

  • Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 16

  • Szigetelés színe - egyéb

  • Névleges keresztmetszet - 240 mm2

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374215435

Sonepar cikkszám

SN103569

Gyártói cikkszám

CLH240-16

Gyártói típuskód

CLH240-16

Karima alakja:

szem/gyűrű forma

Csatlakozási szög:

180° (vízszintes)

Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:

16

Szigetelés színe:

egyéb

Névleges keresztmetszet:

240 mm2

Anyag:

réz

Keskeny peremes kivitel:

Nem

Szigetelt:

Nem

Betekintő lyukkal:

Nem

Felület:

ónozott

Rögzítő lyukak száma:

1

AWG-méret:

egyéb

Szigeteletlen csősaru, ónozott réz 240mm2, M16, (d1=21.4mm, d2=16.5mm)