TRACON - Szigeteletlen csősaru, ónozott réz 25mm2, M10, (d1=7.8mm, d2=10.5mm) SN104163 - CLH25-10
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Karima alakja - szem/gyűrű forma
Csatlakozási szög - 180° (vízszintes)
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 10
Szigetelés színe - egyéb
Névleges keresztmetszet - 35 mm2
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374218238
Sonepar cikkszám
SN104163
Gyártói cikkszám
CLH25-10
Gyártói típuskód
CLH25-10
Karima alakja:
szem/gyűrű forma
Csatlakozási szög:
180° (vízszintes)
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:
10
Szigetelés színe:
egyéb
Névleges keresztmetszet:
35 mm2
Anyag:
réz
Keskeny peremes kivitel:
Nem
Szigetelt:
Nem
Betekintő lyukkal:
Nem
Felület:
ónozott
Rögzítő lyukak száma:
1
AWG-méret:
egyéb
Szigeteletlen csősaru, ónozott réz 25mm2, M10, (d1=7.8mm, d2=10.5mm)