Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Szigeteletlen csősaru, ónozott réz 50mm2, M10, (d1=10.8mm, d2=10.2mm) SN104268 - CLH50-10

MásolásMásolás
TRACON - Szigeteletlen csősaru, ónozott réz 50mm2, M10, (d1=10.8mm, d2=10.2mm) SN104268

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Karima alakja - szem/gyűrű forma

  • Csatlakozási szög - 180° (vízszintes)

  • Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 10

  • Szigetelés színe - egyéb

  • Névleges keresztmetszet - 70 mm2

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374215466

Sonepar cikkszám

SN104268

Gyártói cikkszám

CLH50-10

Gyártói típuskód

CLH50-10

Karima alakja:

szem/gyűrű forma

Csatlakozási szög:

180° (vízszintes)

Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:

10

Szigetelés színe:

egyéb

Névleges keresztmetszet:

70 mm2

Anyag:

réz

Keskeny peremes kivitel:

Nem

Szigetelt:

Nem

Betekintő lyukkal:

Nem

Felület:

ónozott

Rögzítő lyukak száma:

1

AWG-méret:

egyéb

Szigeteletlen csősaru, ónozott réz 50mm2, M10, (d1=10.8mm, d2=10.2mm)