TRACON - Szigeteletlen csősaru, ónozott réz 50mm2, M8, (d1=10.8mm, d2=8.4mm) SN104270 - CLH50-8
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Karima alakja - szem/gyűrű forma
Csatlakozási szög - 180° (vízszintes)
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 8
Szigetelés színe - egyéb
Névleges keresztmetszet - 70 mm2
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374218313
Sonepar cikkszám
SN104270
Gyártói cikkszám
CLH50-8
Gyártói típuskód
CLH50-8
Karima alakja:
szem/gyűrű forma
Csatlakozási szög:
180° (vízszintes)
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:
8
Szigetelés színe:
egyéb
Névleges keresztmetszet:
70 mm2
Anyag:
réz
Keskeny peremes kivitel:
Nem
Szigetelt:
Nem
Betekintő lyukkal:
Nem
Felület:
ónozott
Rögzítő lyukak száma:
1
AWG-méret:
egyéb
Szigeteletlen csősaru, ónozott réz 50mm2, M8, (d1=10.8mm, d2=8.4mm)