TRACON - Szigeteletlen csősaru, ónozott réz 6mm2, M5, (d1=4.4mm, d2=5.4mm SN104271 - CLH6-5
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Karima alakja - szem/gyűrű forma
Csatlakozási szög - 180° (vízszintes)
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 5
Szigetelés színe - egyéb
Névleges keresztmetszet - 10 mm2
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374218320
Sonepar cikkszám
SN104271
Gyártói cikkszám
CLH6-5
Gyártói típuskód
CLH6-5
Karima alakja:
szem/gyűrű forma
Csatlakozási szög:
180° (vízszintes)
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:
5
Szigetelés színe:
egyéb
Névleges keresztmetszet:
10 mm2
Anyag:
réz
Keskeny peremes kivitel:
Nem
Szigetelt:
Nem
Betekintő lyukkal:
Nem
Felület:
ónozott
Rögzítő lyukak száma:
1
AWG-méret:
egyéb
Szigeteletlen csősaru, ónozott réz 6mm2, M5, (d1=4.4mm, d2=5.4mm