Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Szigeteletlen csősaru, ónozott réz 6mm2, M8, (d1=4.4mm, d2=8.4mm) SN104280 - CLH6-8

MásolásMásolás
TRACON - Szigeteletlen csősaru, ónozott réz 6mm2, M8, (d1=4.4mm, d2=8.4mm) SN104280

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Karima alakja - szem/gyűrű forma

  • Csatlakozási szög - 180° (vízszintes)

  • Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 8

  • Szigetelés színe - egyéb

  • Névleges keresztmetszet - 10 mm2

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374218337

Sonepar cikkszám

SN104280

Gyártói cikkszám

CLH6-8

Gyártói típuskód

CLH6-8

Karima alakja:

szem/gyűrű forma

Csatlakozási szög:

180° (vízszintes)

Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:

8

Szigetelés színe:

egyéb

Névleges keresztmetszet:

10 mm2

Anyag:

réz

Keskeny peremes kivitel:

Nem

Szigetelt:

Nem

Betekintő lyukkal:

Nem

Felület:

ónozott

Rögzítő lyukak száma:

1

AWG-méret:

egyéb

Szigeteletlen csősaru, ónozott réz 6mm2, M8, (d1=4.4mm, d2=8.4mm)