TRACON - Szigeteletlen csősaru, ónozott réz 70mm2, M10, (d1=12.6mm, d2=10.5mm) SN104282 - CLH70-10
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Karima alakja - szem/gyűrű forma
Csatlakozási szög - 180° (vízszintes)
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 10
Szigetelés színe - egyéb
Névleges keresztmetszet - 95 mm2
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374218344
Sonepar cikkszám
SN104282
Gyártói cikkszám
CLH70-10
Gyártói típuskód
CLH70-10
Karima alakja:
szem/gyűrű forma
Csatlakozási szög:
180° (vízszintes)
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:
10
Szigetelés színe:
egyéb
Névleges keresztmetszet:
95 mm2
Anyag:
réz
Keskeny peremes kivitel:
Nem
Szigetelt:
Nem
Betekintő lyukkal:
Nem
Felület:
ónozott
Rögzítő lyukak száma:
1
AWG-méret:
egyéb
Szigeteletlen csősaru, ónozott réz 70mm2, M10, (d1=12.6mm, d2=10.5mm)