TRACON - Szigetelőszalag 15mm x 10m piros P10-15 - P10-15
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Szélesség - 15 mm
Szín - piros
Anyag - polyvinyl chloride (PVC)
Kétoldalas - Nem
Hosszúság - 10 m
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374119559
Sonepar cikkszám
P10-15
Gyártói cikkszám
P10-15
Gyártói típuskód
P10-15
Szélesség:
15 mm
Szín:
piros
Anyag:
polyvinyl chloride (PVC)
Kétoldalas:
Nem
Hosszúság:
10 m
Áttetsző:
Nem
Vastagság:
0.125 mm
Fényvisszaverő (fluoreszkáló):
Nem
Szigetelő:
Igen
Hőállóság:
0-90 °C
Vulkanizáló:
Nem
Önkioltó:
Igen
Önhegesztő/amalgáló:
Nem
Magasfeszültséghez használható:
Nem
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Ragasztó-/szigetelőszalag ; Szigetelőszalag 15mm x 10m piros