Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Szigetelőszalag 18mm x 10m kék K10 - K10

MásolásMásolás
TRACON - Szigetelőszalag 18mm x 10m kék K10

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 18 mm

  • Szín - kék

  • Anyag - polyvinyl chloride (PVC)

  • Kétoldalas - Nem

  • Hosszúság - 10 m

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

5997374105972

Sonepar cikkszám

K10

Gyártói cikkszám

K10

Gyártói típuskód

K10

Szélesség:

18 mm

Szín:

kék

Anyag:

polyvinyl chloride (PVC)

Kétoldalas:

Nem

Hosszúság:

10 m

Áttetsző:

Nem

Vastagság:

0.125 mm

Fényvisszaverő (fluoreszkáló):

Nem

Szigetelő:

Igen

Hőállóság:

0-90 °C

Vulkanizáló:

Nem

Önkioltó:

Igen

Önhegesztő/amalgáló:

Nem

Magasfeszültséghez használható:

Nem

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Ragasztó-/szigetelőszalag ; Szigetelőszalag 19mm x 10m kék