Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Szigetelőszalag 18mm x 10m lila L10 - L10

MásolásMásolás
TRACON - Szigetelőszalag 18mm x 10m lila L10

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 18 mm

  • Szín - lila/ibolya

  • Anyag - polyvinyl chloride (PVC)

  • Kétoldalas - Nem

  • Hosszúság - 10 m

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374106955

Sonepar cikkszám

L10

Gyártói cikkszám

L10

Gyártói típuskód

L10

Szélesség:

18 mm

Szín:

lila/ibolya

Anyag:

polyvinyl chloride (PVC)

Kétoldalas:

Nem

Hosszúság:

10 m

Áttetsző:

Nem

Vastagság:

0.125 mm

Fényvisszaverő (fluoreszkáló):

Nem

Szigetelő:

Igen

Hőállóság:

0-90 °C

Vulkanizáló:

Nem

Önkioltó:

Igen

Önhegesztő/amalgáló:

Nem

Magasfeszültséghez használható:

Nem

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Ragasztó-/szigetelőszalag ; Szigetelőszalag 19mm x 10m lila