Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Szigetelőszalag 18mm x 10m zöld/sárga ZS10 - ZS10

MásolásMásolás
TRACON - Szigetelőszalag 18mm x 10m zöld/sárga ZS10

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 18 mm

  • Szín - zöld-sárga

  • Anyag - polyvinyl chloride (PVC)

  • Kétoldalas - Nem

  • Hosszúság - 10 m

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

5997374105989

Sonepar cikkszám

ZS10

Gyártói cikkszám

ZS10

Gyártói típuskód

ZS10

Szélesség:

18 mm

Szín:

zöld-sárga

Anyag:

polyvinyl chloride (PVC)

Kétoldalas:

Nem

Hosszúság:

10 m

Áttetsző:

Nem

Vastagság:

0.125 mm

Fényvisszaverő (fluoreszkáló):

Nem

Szigetelő:

Igen

Hőállóság:

0-90 °C

Vulkanizáló:

Nem

Önkioltó:

Igen

Önhegesztő/amalgáló:

Nem

Magasfeszültséghez használható:

Nem

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Ragasztó-/szigetelőszalag ; Szigetelőszalag 19mm x 10m zöld/sárga