Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Szigetelőszalag 25mm x 25m vászon 51618-00003-00 TVSZ25 - TVSZ25

MásolásMásolás
TRACON - Szigetelőszalag 25mm x 25m  vászon 51618-00003-00 TVSZ25

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 25 mm

  • Szín - szürke

  • Anyag - polyethylene (PE)

  • Kétoldalas - Nem

  • Hosszúság - 25 m

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

5997374162357

Sonepar cikkszám

TVSZ25

Gyártói cikkszám

TVSZ25

Gyártói típuskód

TVSZ25

Szélesség:

25 mm

Szín:

szürke

Anyag:

polyethylene (PE)

Kétoldalas:

Nem

Hosszúság:

25 m

Áttetsző:

Nem

Vastagság:

0.3 mm

Fényvisszaverő (fluoreszkáló):

Nem

Szigetelő:

Igen

Hőállóság:

-40-105 °C

Vulkanizáló:

Nem

Önkioltó:

Nem

Önhegesztő/amalgáló:

Nem

Magasfeszültséghez használható:

Nem

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Ragasztó-/szigetelőszalag ; Szigetelőszalag 25mm x 25m vászon