Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Szigetelőszalag 50mm x 20 m fehér FEH50 - FEH50

MásolásMásolás
TRACON - Szigetelőszalag 50mm x  20 m fehér FEH50

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 50 mm

  • Szín - fehér

  • Anyag - polyvinyl chloride (PVC)

  • Kétoldalas - Nem

  • Hosszúság - 20 m

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

5997374106177

Sonepar cikkszám

FEH50

Gyártói cikkszám

FEH50

Gyártói típuskód

FEH50

Szélesség:

50 mm

Szín:

fehér

Anyag:

polyvinyl chloride (PVC)

Kétoldalas:

Nem

Hosszúság:

20 m

Áttetsző:

Nem

Vastagság:

0.125 mm

Fényvisszaverő (fluoreszkáló):

Nem

Szigetelő:

Igen

Hőállóság:

0-90 °C

Vulkanizáló:

Nem

Önkioltó:

Igen

Önhegesztő/amalgáló:

Nem

Magasfeszültséghez használható:

Nem

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Ragasztó-/szigetelőszalag ; Szigetelőszalag 50mm x 20 m fehér