Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Szigetelőszalag barna 10m×15mm PVC 0-90°C 40kV/mm SN033363 - B10-15

MásolásMásolás
TRACON - Szigetelőszalag barna 10m×15mm PVC 0-90°C 40kV/mm SN033363

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 15 mm

  • Szín - barna

  • Anyag - polyvinyl chloride (PVC)

  • Kétoldalas - Nem

  • Hosszúság - 10 m

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374119580

Sonepar cikkszám

SN033363

Gyártói cikkszám

B10-15

Gyártói típuskód

B10-15

Szélesség:

15 mm

Szín:

barna

Anyag:

polyvinyl chloride (PVC)

Kétoldalas:

Nem

Hosszúság:

10 m

Áttetsző:

Nem

Vastagság:

0.125 mm

Fényvisszaverő (fluoreszkáló):

Nem

Szigetelő:

Igen

Hőállóság:

0-90 °C

Vulkanizáló:

Nem

Önkioltó:

Igen

Önhegesztő/amalgáló:

Nem

Magasfeszültséghez használható:

Nem

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Ragasztó-/szigetelőszalag ; Szigetelőszalag barna 10m×15mm PVC 0-90°C 40kV/mm