TRACON - Szigetelőszalag válogatás különböző színekben, 20méterX18mm 10 db/cs Nem bontjuk! SN131501 - SZIG-SET20
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Szélesség - 18 mm
Szín - többszínű
Anyag - polyvinyl chloride (PVC)
Kétoldalas - Nem
Hosszúság - 20 m
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374189309
Sonepar cikkszám
SN131501
Gyártói cikkszám
SZIG-SET20
Gyártói típuskód
SZIG-SET20
Szélesség:
18 mm
Szín:
többszínű
Anyag:
polyvinyl chloride (PVC)
Kétoldalas:
Nem
Hosszúság:
20 m
Áttetsző:
Nem
Vastagság:
0.125 mm
Fényvisszaverő (fluoreszkáló):
Nem
Szigetelő:
Igen
Hőállóság:
0-90 °C
Vulkanizáló:
Nem
Önkioltó:
Igen
Önhegesztő/amalgáló:
Nem
Magasfeszültséghez használható:
Nem
Szigetelőszalag válogatás különböző színekben, 20méterX18mm 10 db/cs Nem bontjuk!