Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Szigetelt csapossaru 4-6 mm2 13,5/2,7mm sárga SCS - SCS

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - Szigetelt csapossaru 4-6 mm2 13,5/2,7mm sárga SCS

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - csatlakozó dugó

  • Névleges keresztmetszet - 4-6 mm2

  • Csatlakozóméretek - egyéb

  • Szigetelés színe - sárga

  • Szigetelés - részlegesen szigetelt

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

5997374101530

Sonepar cikkszám

SCS

Gyártói cikkszám

SCS

Gyártói típuskód

SCS

Kivitel:

csatlakozó dugó

Névleges keresztmetszet:

4-6 mm2

Csatlakozóméretek:

egyéb

Szigetelés színe:

sárga

Szigetelés:

részlegesen szigetelt

Fogantyúval:

Nem

Rögzítő kapoccsal:

Nem

Anyag:

réz

Szigetelés anyaga:

polyvinyl chloride (PVC)

Maximális áram (Imax):

41 A

Kivitel: rátolható csatlakozó csap hüvellyel