TRACON - Szigetelt földelő sin/N/PE/ SN104157 - NPE-Z-38
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - DIN-sín
Névleges áram - 100 A
Csatlakozási mód - csavarozás
Pólusszám - 38
Tömör vezetékhez alkalmas - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374205528
Sonepar cikkszám
SN104157
Gyártói cikkszám
NPE-Z-38
Gyártói típuskód
NPE-Z-38
Szerelési mód:
DIN-sín
Névleges áram:
100 A
Csatlakozási mód:
csavarozás
Pólusszám:
38
Tömör vezetékhez alkalmas:
Igen
Vezetőkeresztmetszet, bemenet:
4-25 mm2
Bemenetek száma:
19
Érintésbiztos:
Igen
Többszálas vezetékhez alkalmas:
Igen
Különlegesen finomszálas vezetékekhez alkalmas:
Nem
Szélesség:
360 mm
Mélység:
13.7 mm
Kimenetek száma:
19
Finomszálas vezetékhez alkalmas:
Igen
Érvéghüvely nélküli finomszálas vezetékekhez alkalmas:
Nem
Vezetőkeresztmetszet, kimenet:
4-25 mm2
Érvéghüvely nélküli különlegesen finomszálas vezetékekhez alkalmas:
Nem
Vezetőkeresztmetszet, bemenet, AWG:
0-0
Vezetőkeresztmetszet, kimenet, AWG:
0-0
Magasság:
26.6 mm