TRACON - Szigetelt földelősín (N/PE), fekete 230/400VAC, 100A, 8×12mm, 6P, IP20 SX077305 - NPE-BK8-6
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - DIN-sín
Névleges áram - 100 A
Csatlakozási mód - csavarozás
Pólusszám - 1
Tömör vezetékhez alkalmas - Igen
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374223829
Sonepar cikkszám
SX077305
Gyártói cikkszám
NPE-BK8-6
Gyártói típuskód
NPE-BK8-6
Szerelési mód:
DIN-sín
Névleges áram:
100 A
Csatlakozási mód:
csavarozás
Pólusszám:
1
Tömör vezetékhez alkalmas:
Igen
Vezetőkeresztmetszet, bemenet:
4-35 mm2
Bemenetek száma:
7
Érintésbiztos:
Igen
Többszálas vezetékhez alkalmas:
Igen
Különlegesen finomszálas vezetékekhez alkalmas:
Nem
Szélesség:
134 mm
Mélység:
12.6 mm
Kimenetek száma:
7
Finomszálas vezetékhez alkalmas:
Igen
Érvéghüvely nélküli finomszálas vezetékekhez alkalmas:
Nem
Vezetőkeresztmetszet, kimenet:
4-35 mm2
Érvéghüvely nélküli különlegesen finomszálas vezetékekhez alkalmas:
Nem
Vezetőkeresztmetszet, bemenet, AWG:
0-0
Vezetőkeresztmetszet, kimenet, AWG:
0-0
Magasság:
39 mm