TRACON - Szigetelt földelősín (N/PE), fekete 230/400VAC, 100A, 8×12mm, 8P, IP20 SX077306 - NPE-BK8-8
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - DIN-sín
Névleges áram - 100 A
Csatlakozási mód - csavarozás
Pólusszám - 1
Tömör vezetékhez alkalmas - Igen
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374223836
Sonepar cikkszám
SX077306
Gyártói cikkszám
NPE-BK8-8
Gyártói típuskód
NPE-BK8-8
Szerelési mód:
DIN-sín
Névleges áram:
100 A
Csatlakozási mód:
csavarozás
Pólusszám:
1
Tömör vezetékhez alkalmas:
Igen
Vezetőkeresztmetszet, bemenet:
4-35 mm2
Bemenetek száma:
4
Érintésbiztos:
Igen
Többszálas vezetékhez alkalmas:
Igen
Különlegesen finomszálas vezetékekhez alkalmas:
Nem
Szélesség:
79 mm
Mélység:
10.5 mm
Kimenetek száma:
4
Finomszálas vezetékhez alkalmas:
Igen
Érvéghüvely nélküli finomszálas vezetékekhez alkalmas:
Nem
Vezetőkeresztmetszet, kimenet:
4-35 mm2
Érvéghüvely nélküli különlegesen finomszálas vezetékekhez alkalmas:
Nem
Vezetőkeresztmetszet, bemenet, AWG:
0-0
Vezetőkeresztmetszet, kimenet, AWG:
0-0
Magasság:
28 mm