Nem visszaküldhető

TRACON - Szigetelt földelősín (N/PE), fekete 230/400VAC, 63A, 6×9mm, 8P, IP20 SX077301 - NPE-BK6-8

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - Szigetelt földelősín (N/PE), fekete 230/400VAC, 63A, 6×9mm, 8P, IP20 SX077301

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szerelési mód - DIN-sín

  • Névleges áram - 63 A

  • Csatlakozási mód - csavarozás

  • Pólusszám - 1

  • Tömör vezetékhez alkalmas - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374223782

Sonepar cikkszám

SX077301

Gyártói cikkszám

NPE-BK6-8

Gyártói típuskód

NPE-BK6-8

Szerelési mód:

DIN-sín

Névleges áram:

63 A

Csatlakozási mód:

csavarozás

Pólusszám:

1

Tömör vezetékhez alkalmas:

Igen

Vezetőkeresztmetszet, bemenet:

2.5-16 mm2

Bemenetek száma:

4

Érintésbiztos:

Igen

Többszálas vezetékhez alkalmas:

Igen

Különlegesen finomszálas vezetékekhez alkalmas:

Nem

Szélesség:

70 mm

Mélység:

10.5 mm

Kimenetek száma:

4

Finomszálas vezetékhez alkalmas:

Igen

Érvéghüvely nélküli finomszálas vezetékekhez alkalmas:

Nem

Vezetőkeresztmetszet, kimenet:

2.5-16 mm2

Érvéghüvely nélküli különlegesen finomszálas vezetékekhez alkalmas:

Nem

Vezetőkeresztmetszet, bemenet, AWG:

0-0

Vezetőkeresztmetszet, kimenet, AWG:

0-0

Magasság:

35 mm

Szigetelt földelősín (N/PE), fekete 230/400VAC, 63A, 6×9mm, 8P, IP20